AIR HANDLER 2W239標準容量プリーツフィルター24x 24 x 4 Merv7
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
アイテム価格 | 標準キャッププリーツフィルター |
実際の深さ | 3.75 " |
実際の高さ | 23.375 " |
実際の幅 | 23.375 " |
最終推奨抵抗 | 1.0 "WC |
フレーム | 有り |
フレーム型 | 耐湿性ダイカットチップボード |
高い初期抵抗 | 0.31 "WC |
高速度 | 625 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 180度F |
マックス。 速度 | 500 フィート毎分 |
メディアエリア | 22.3平方フィート |
メルブ | 7 |
公称深さ | 4" |
公称フィルターサイズ | 24x24x4 |
公称高さ | 24 " |
公称プリーツ | 0.4 |
公称幅 | 24 " |
リニアフィートあたりのプリーツ | 9 |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 61.47 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 公称深さ | 実際の深さ | 実際の高さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称プリーツ | 公称幅 | リニアフィートあたりのプリーツ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21C049 | 1" | 1" | 21 " | 21x21x1 | 21 " | 0.4 | 21 " | 12 | ¥2,771 | |
21C053 | 1" | 3 / 4 " | 9" | 9x19x1 | 9" | 視聴者の38%が | 19 " | 12 | ¥2,331 | |
21C054 | 1" | 3 / 4 " | 8" | 8x27x1 | 8" | 0.4 | 27 " | 12 | ¥2,339 | |
21C056 | 1" | 3 / 4 " | 6" | 6x16x1 | 6" | 0.4 | 16 " | 12 | ¥5,000 | |
21C057 | 1" | 3 / 4 " | 8.875 " | 8-7/8x33-5/8x1 | 8.875 " | 0.4 | 33.625 " | 12 | ¥2,499 | |
21C058 | 1" | 3 / 4 " | 7.75 " | 7-3/4x41-3/4x1 | 7.75 " | 0.4 | 41.75 " | 12 | ¥5,000 | |
21C062 | 1" | 3 / 4 " | 8.875 " | 8-7/8x19-1/8x1 | 8.875 " | 0.4 | 19.125 " | 12 | ¥2,584 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。