AIR HANDLER 2JUX3ポケットエアフィルター合成20x 20 x15インチ
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
アイテム価格 | ポケットエアフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
容量CFM | 1325 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
最終抵抗 | 1 "WC |
フレーム材料 | 24ガリウム亜鉛めっき鋼 |
サイズ | 13 / 16 " |
初期抵抗 | 0.72 "WC |
材料 | 合成 |
マックス。 温度 | 150度F |
メディアエリア | 30平方フィート |
メディアカラー | イエロー |
メルブ | 14 |
公称深さ | 15 " |
公称フィルターサイズ | 20x20x15 |
公称高さ | 20 " |
公称幅 | 20 " |
ポケットの数 | 6 |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 52.5 |
船の長さ(cm) | 52.5 |
船幅(cm) | 19.99 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | IN |
モデル | 公称フィルターサイズ | 容量CFM | 初期抵抗 | 公称高さ | 公称幅 | ポケットの数 | 材料 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVX1 | 24x24x22 | 2000 | 0.55 "WC | 24 " | 24 " | 10 | グラスファイバー | 150度F | ¥23,202 | |
2DVX2 | 24x24x30 | 2000 | 0.45 "WC | 24 " | 24 " | 10 | グラスファイバー | 150度F | ¥26,543 | |
2dyk3 | 20x24x22 | 1200 | - | 20 " | 24 " | 8 | 合成 | 150度F | ¥15,389 | |
2GFK7 | 24x24x15 | 2000 | 0.58 "WC | 24 " | 24 " | 10 | グラスファイバー | 150度F | ¥19,792 | |
2GGG4 | 24x24x10 | 2000 | 0.98 "WC | 24 " | 24 " | 6 | 合成 | 150度F | ¥11,560 | |
2GGV6 | 20x24x22 | 1200 | - | 20 " | 24 " | 5 | グラスファイバー | 150度F | ¥16,708 | |
2GGW6 | 12x24x22 | 1000 | - | 12 " | 24 " | 4 | グラスファイバー | 150度F | ¥17,070 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。