AIR HANDLER 2JUW3リンクエアフィルター16x96インチ96インチ長さ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リンクエアフィルター |
エアーフロー | 375 フィート毎分 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
最終抵抗 | 1 "WC |
フレーム型 | 内層の内部ワイヤーヒートシール |
初期抵抗 | 0.21 "WC |
材料 | ポリエステル |
マックス。 温度 | 150度F |
リンク数 | 6 |
プライ | 1 |
セクションの高さ | 16 " |
セクション長 | 96 " |
カートンあたりのセクション | 6 |
厚さ | 1" |
全長 | 96 " |
船の重量(kg) | 6.98 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。