AIR HANDLER 2GFP3フィルターメディアパッドポリエステル25インチの高さ
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
アイテム価格 | フィルターメディアパッド |
最終抵抗 | 0.50 "WC |
材料 | ポリエステル |
マックス。 温度 | 150度F |
公称深さ | 3 / 4 " |
公称フィルターサイズ | 25x48x3 / 4 |
公称高さ | 25 " |
公称幅 | 48 " |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。