エアハンドラー 2EKE1 抗菌プリーツフィルター 10×10×2 Merv8 | AB9PLG

AIR HANDLER 2EKE1抗菌プリーツフィルター10x 10 x 2 Merv8

在庫あり
アイテム:AB9PLG モデル:2EKE1

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥2,067 /単価
この商品は12個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格抗菌プリーツフィルター
実際の深さ1.75 "
実際の高さ9.75 "
実際の幅9.75 "
最終推奨抵抗1.0 "WC
フレームはい
フレーム型耐湿性ダイカットチップボード
高い初期抵抗0.25 "WC
高速度500 フィート毎分
マックス。 温度180度F
マックス。 速度500 フィート毎分
メディアエリア3.1平方フィート
メルブ8
公称深さ2"
公称フィルターサイズ10x10x2
公称高さ10 "
公称プリーツ0.4
公称幅10 "
リニアフィートあたりのプリーツ15

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)27.18
船の長さ(cm)57.15
船幅(cm)26.67
HSコード8421398090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格高速度実際の深さ実際の高さマックス。 温度マックス。 速度メディアエリアメルブパッケージ。 数量価格
エアハンドラー 15A722 大容量プリーツフィルター 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722大容量プリーツフィルター500 フィート毎分1.75 "24 "180度F500 フィート毎分19平方フィート81¥3,593
エアハンドラー 1TBE6 大容量プリーツフィルター 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6大容量プリーツフィルター-1.75 "17.5 "180度F500 フィート毎分12.0平方フィート81¥2,003
エアハンドラー 1TBE7 大容量プリーツフィルター 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7大容量プリーツフィルター-1.75 "17.5 "180度F500 フィート毎分11.2平方フィート81¥2,292
エアハンドラー 1TBE9 大容量プリーツフィルター 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9大容量プリーツフィルター-3 / 4 "15.5 "180度F500 フィート毎分7.3平方フィート81¥2,588
エアハンドラー 21C094 大容量プリーツフィルター 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094大容量プリーツフィルター500 フィート毎分3 / 4 "21 "180度F500 フィート毎分0.6平方フィート81¥2,161
エアハンドラー 21C095 大容量プリーツフィルター 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095大容量プリーツフィルター500 フィート毎分3 / 4 "20 "180度F500 フィート毎分7.1平方フィート81¥2,246
エアハンドラー 21C096 大容量プリーツフィルター 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6エミュ 21C096大容量プリーツフィルター500 フィート毎分3 / 4 "10 "180度F500 フィート毎分7平方フィート81¥3,038

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AIR HANDLER 2EKE1抗菌プリーツフィルター10x 10 x 2 Merv8
¥2,067 /単価