AIR HANDLER 21C071標準容量プリーツフィルター14x16x1Merv7
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
アイテム価格 | 標準キャッププリーツフィルター |
実際の深さ | 3 / 4 " |
実際の高さ | 14 " |
実際の幅 | 16 " |
最終推奨抵抗 | 1.0 "WC |
フレーム | 有り |
フレーム型 | 耐湿性ダイカットチップボード |
高い初期抵抗 | 0.34 "WC |
高速度 | 500 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 180度F |
マックス。 速度 | 500 フィート毎分 |
メディアエリア | 3平方フィート |
メルブ | 7 |
公称深さ | 1" |
公称フィルターサイズ | 14x16x1 |
公称高さ | 14 " |
公称プリーツ | 0.4 |
公称幅 | 16 " |
リニアフィートあたりのプリーツ | 12 |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称深さ | 実際の深さ | 実際の高さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称プリーツ | 公称幅 | リニアフィートあたりのプリーツ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A706 | 1" | 3 / 4 " | 11 " | 11x32-1/2x1 | 11 " | 視聴者の38%が | 32.5 " | 12 | ¥2,116 | ||
15A721 | 1" | 3 / 4 " | 14 " | 14x18-1/2x1 | 14 " | 視聴者の38%が | 18.5 " | 12 | ¥2,161 | ||
1TBE4 | 2" | 1.75 " | 17.5 " | 18x20x2 | 18 " | 0.4 | 20 " | 10 | ¥1,742 | ||
1TBE5 | 2" | 1.75 " | 17.5 " | 18x18x2 | 18 " | 0.4 | 18 " | 10 | ¥2,275 | ||
1TBE8 | 1" | 3 / 4 " | 15.5 " | 16x30x1 | 16 " | 0.4 | 30 " | 12 | ¥2,346 | ||
21C046 | 1" | 3 / 4 " | 12.5 " | 12-1/2x24-1/2x1 | 12.5 " | 0.4 | 24.5 " | 12 | ¥2,894 | ||
21C047 | 1" | 3 / 4 " | 14 " | 14x18x1 | 14 " | 0.4 | 18 " | 12 | ¥1,887 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。