AIR HANDLER 20HN74 フィルター フレーム 24-5/8 x 3 インチ
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
アイテム価格 | フィルターフレーム |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
公称深さ | 3" |
公称フィルターサイズ | 24-5/8x24-5/8x3 |
公称高さ | 24.625 " |
公称幅 | 24.625 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8421398005 |
プロダクト | モデル | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20HN76 | 27 " | 27-5/16x26x27 | 27 5 / 16 " | 26 " | ¥426,887 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。