AIR HANDLER 1W506エアフィルター15x 20 x1インチグラスファイバー
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
アイテム価格 | エア・フィルター |
エアーフロー | 300 フィート毎分 |
最終抵抗 | 0.50 "WC |
フレーム型 | ヘビーデューティーチップボード |
初期抵抗 | 0.07 "WC |
材料 | グラスファイバー |
マックス 気流 | 777 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 150度F |
メルブ | 5 |
公称深さ | 1" |
公称フィルターサイズ | 15x20x1 |
公称高さ | 15 " |
公称幅 | 20 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | フレーム型 | 初期抵抗 | マックス 気流 | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A719 | ヘビーデューティチップボード | 0.07 "WC | 300 フィート毎分 | 1 / 2 " | 17-1/2x24x1/2 | 17.5 " | 24 " | ¥1,621 | |
15A720 | ヘビーデューティチップボード | 0.07 "WC | 300 フィート毎分 | 1" | 17x22x1 | 17 " | 22 " | ¥1,848 | |
15A727 | ヘビーデューティチップボード | 0.07 "WC | 300 フィート毎分 | 1" | 11x23-1/4x1 | 11 " | 23.25 " | ¥2,290 | |
15A731 | ヘビーデューティチップボード | 0.07 "WC | 300 フィート毎分 | 1" | 11x45-3/4x1 | 11 " | 45.75 " | ¥3,648 | |
15A733 | ヘビーデューティチップボード | 0.07 "WC | 300 フィート毎分 | 1" | 12-3/4x20-3/4x1 | 12.75 " | 20.75 " | ¥1,827 | |
1W096 | ヘビーデューティチップボード | 0.07 "WC | 777 フィート毎分 | 1" | 20x25x1 | 20 " | 25 " | ¥1,213 | |
1W097 | ヘビーデューティチップボード | 0.07 "WC | 777 フィート毎分 | 1" | 20x20x1 | 20 " | 20 " | ¥1,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。