AIR HANDLER 11C858グリーンプリーツ10x 24 x 1 Merv13
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
アイテム価格 | グリーンプリーツフィルター |
実際の深さ | 3 / 4 " |
実際の高さ | 9.375 " |
実際の幅 | 23.375 " |
最終推奨抵抗 | 1.0 "WC |
フレーム | 有り |
フレーム型 | 耐湿性ダイカットチップボード |
高い初期抵抗 | 0.25 "WC |
高速度 | 375 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 180度F |
マックス。 速度 | 500 フィート毎分 |
メディアエリア | 3.9平方フィート |
メルブ | 13 |
公称深さ | 1" |
公称フィルターサイズ | 10x24x1 |
公称高さ | 10 " |
公称プリーツ | 視聴者の38%が |
公称幅 | 24 " |
リニアフィートあたりのプリーツ | 9 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 公称フィルターサイズ | 実際の深さ | 実際の高さ | 公称高さ | 公称幅 | リニアフィートあたりのプリーツ | 実際の幅 | 高い初期抵抗 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11C857 | 10x20x1 | 3 / 4 " | 9.5 " | 10 " | 20 " | 9 | 19.5 " | 0.25 "WC | ¥2,533 | |
11C859 | 10x25x1 | 3 / 4 " | 9.75 " | 10 " | 25 " | 9 | 24.75 " | 0.25 "WC | ¥3,661 | |
11C860 | 12x12x1 | 3 / 4 " | 11.75 " | 12 " | 12 " | 9 | 11.75 " | 0.25 "WC | ¥3,973 | |
11C861 | 12x20x1 | 3 / 4 " | 11.75 " | 12 " | 20 " | 9 | 19.75 " | 0.25 "WC | ¥3,465 | |
11C862 | 12x24x1 | 3 / 4 " | 11.375 " | 12 " | 24 " | 9 | 23.375 " | 0.25 "WC | ¥3,650 | |
11C863 | 12x25x1 | 3 / 4 " | 11.75 " | 12 " | 25 " | 9 | 24.75 " | 0.25 "WC | ¥3,697 | |
11C864 | 14x20x1 | 3 / 4 " | 13.5 " | 14 " | 20 " | 9 | 19.5 " | 0.25 "WC | ¥3,497 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。