入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベアリング保護リング |
シャフト径に適合します。 | 5 / 8 " |
材料 | アルミニウム |
タイプ | 56 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8483308020 |
原産国 | CN |
モデル | シャフト径に適合します。 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SGR-0.875-UKIT | 7 / 8 " | 143T、145T | ¥63,786 | |
SGR-1.125-UKIT | 1.125 " | ソリッドリング | ¥70,282 | |
SGR-1.375-UKIT | 1.375 " | 213T、215T | ¥76,160 | |
SGR-1.625-UKIT | 1.625 " | 254T、256T | ¥97,308 | |
SGR-1.875-UKIT | 1.875 " | 284T、286T、324TS、326TS、364TS、365TS | ¥104,543 | |
SGR-2.125-UKIT | 2.125 " | 324T、326T、404TS、405TS | ¥119,299 | |
SGR-2.375-UKIT | 2.375 " | 364T、365T、444TS、445TS、447TS、449TS | ¥125,549 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。