入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハイベイ占有センサー |
色 | ホワイト |
と互換性 | 蛍光灯および白熱灯の照明負荷 |
カバレッジ | 2827平方フィート |
インストールの種類 | 壁/天井 |
動作温度 範囲 | 14度から160度F |
センサータイプ | パッシブ赤外線 |
時間遅延 | アダプティブ/マニュアル |
タイマー範囲 | 30秒20分まで。 |
視角 | 360度 |
電圧 | 480 VAC |
ワット@ 120V | 1500Vで480W |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | と互換性 | カバレッジ | 視角 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR6 | 蛍光灯および白熱灯の照明負荷 | 2827平方フィート | 360度 | 120 / 277 VAC | ¥31,987 | ||
CMRB50 | 蛍光灯および白熱灯器具 | 1400平方フィート | 50度 | 120 / 277 VAC | ¥32,714 | ||
CMRB50 480 | 蛍光灯および白熱灯器具 | 1400平方フィート | 50度 | 480 VAC | ¥35,336 | ||
CMRB6 | 蛍光灯および白熱灯の照明負荷 | 2827平方フィート | 360度 | 120 / 277 VAC | ¥23,908 | ||
CMRB6LT | 蛍光灯および白熱灯の照明負荷 | 2827平方フィート | 360度 | 120 / 277 VAC | ¥32,746 | ||
CMRB6P | 蛍光灯および白熱灯の照明負荷 | 2827平方フィート | 360度 | 120 / 277 VAC | ¥38,058 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。