LITHONIA LIGHTING WT8 2 32 MVOLTGEB10IS蛍光灯T8ランプ2w
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 装飾的なランプ |
周りの派遣社員。 範囲 | 0-104 |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | インスタントスタート |
エネルギースター準拠 | いいえ |
器具タイプ | 表面蛍光 |
フィクスチャワット数 | 58 |
高さ | 3.875 " |
ハウジング仕上げ | ホワイトパウダーコーティング |
住宅資材 | 鋼 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | T8 |
ランプワット | 32 |
長さ | 48 " |
レンズの種類 | アクリル |
取り付け | 表面 |
推奨ランプ商品番号 | 製造元番号F32T8 / SXL / SPX41 / ECO |
UPC | 784231001936 |
電圧 | 120/277 |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 3.31 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 9405106010 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。