LITHONIA LIGHTING TX 400MP TB SCWAHSGバラスト密閉型ローベイMh400 W
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDバラストハウジング |
周りの派遣社員。 範囲 | -22〜104度F |
バラストハウジング | 頑丈なダイカスト アルミニウム |
フィクスチャワット数 | 452 |
高さ | 7" |
ハウジング仕上げ | ホワイトポリエステルパウダーペイント |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプの種類 | MH |
ランプワット | 400 |
マッチコード | J |
装着タイプ | ペンダントマウント |
ソケットタイプ | 保護されました |
推奨ランプ商品番号 | 6XV25 |
タイプ | ローベイバラストハウジング標準 |
使用する | 3GU54 / 3GU55 / 3GU56 / 5YB77 / 3GA48 |
電圧 | 120〜277 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 7.67 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | フィクスチャワット数 | ランプワット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TX 250MP TB SCWA HSG | 283 | 250 | ¥52,823 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。