LITHONIA LIGHTING TH 250MP TB SCWAHSGバラストハウジングオープンハイベイMh250 W
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDバラストハウジング |
周りの派遣社員。 範囲 | -22〜131度F |
バラストハウジング | 頑丈なダイカスト アルミニウム |
フィクスチャワット数 | 283 |
高さ | 7" |
ハウジング仕上げ | ホワイトポリエステルパウダーペイント |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプの種類 | MH |
ランプワット | 250 |
マッチコード | B |
装着タイプ | ペンダントマウント |
ソケットタイプ | 保護されました |
タイプ | ハイベイハウジング |
電圧 | 120〜277 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 7.37 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 周りの派遣社員。 範囲 | フィクスチャワット数 | 高さ | ランプの種類 | ランプワット | 推奨ランプ商品番号 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH 320MP TB SCWA QRS HSG | - | - | 361 | 17.25 " | MH、QRS | 320 | - | 120〜277 | - | 見積依頼
| |
TH 350MP TB SCWA HSG | 10 " | -22〜131度F | 397 | 7" | MH | 350 | 5HB84 | 120〜277 | - | 見積依頼
| |
TH 400MP 480 SCWA HSG | 10 " | -22〜131度F | 452 | 7" | MH | 400 | 6XV25 | 480 | ¥41,252 | ||
TH 400MP TB SCWA HSG | 10 " | -22〜131度F | 452 | 7" | MH | 400 | 6XV25 | 120〜277 | ¥43,186 | ||
TH 400MP TB SCWA HA QRS HSG | 17.5 " | -22〜149度F | 452 | 20 " | MH | 400 | - | 120〜277 | ¥69,181 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。