入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンバータ |
長さ | 108 " |
タイプ | 再配置、クイックフレックスQC |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 0.62 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8544499000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|
QC120 12 / 3G05 MP4918 M10 | 60 " | ¥7,038 | |
QC120 12/3G09 M10 | 108 " | ¥11,730 | |
QC120 12 / 2G05 MP4930 M10 | 60 " | ¥6,821 | |
QC120 12 / 3G M10 | 11.5 " | ¥3,315 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。