入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハイマウントおよびハイマウント通路センサー |
色 | ホワイト |
と互換性 | 蛍光灯、LED、誘導器具 |
カバレッジ | 40のフィート |
インストールの種類 | フィクスチャマウント |
動作温度 範囲 | 14度から122度F |
センサータイプ | パッシブ赤外線 |
時間遅延 | 調節可能 |
タイマー範囲 | 30秒30分まで。 |
視角 | 通路 |
電圧 | 120/277 |
ワット@ 120V | 800 |
ワット@ 277V | 1200 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536509065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。