LITHONIA LIGHTING IBZT5L蛍光ハイベイフィクスチャT6w
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
アイテム価格 | 蛍光ハイベイフィクスチャ |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | 電子プログラムスタート |
フィクスチャワット数 | 324W |
高さ | 2.375 " |
ハウジング仕上げ | 高光沢白焼付エナメル |
住宅資材 | 鋼 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプ数量 | 6 |
ランプの種類 | T5 |
ランプワット | 54W |
長さ | 48.125 " |
配光 | 狭い |
取り付け | 表面または茎 |
取り付け高さ | 15〜40フィート |
リフレクター素材 | アルミ |
リフレクタータイプ | みろ4 |
山へのスペース高さの比率 | 1 |
電圧 | 120から277Vへ |
幅(Width) | 18.12 " |
船の重量(kg) | 6.51 |
船高(cm) | 6.05 |
船の長さ(cm) | 122.22 |
船幅(cm) | 33.66 |
HSコード | 9405103000 |
プロダクト | モデル | ランプ数量 | バラスト量 | バラストタイプ | 長さ | 配光 | 取り付け | リフレクタータイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBZ 454L WDU GEB10PS90 | 4 | 2 | 電子インスタントスタート | 48.125 " | 広い | 天井または吊り下げ | ホワイト | 13.25 " | ¥61,440 | ||
IBC454MV | 4 | 2 | エレクトロニック | 47 " | 狭い | ケーブル | ミラー4 | 12 " | - | 見積依頼
| |
IBZT5 4L | 4 | 1 | 電子プログラムスタート | 48.125 " | 狭い | 表面または茎 | みろ4 | 13.25 " | ¥51,068 | ||
IBZT5 4 HBBS361C | 4 | 1 | 電子プログラムスタート | 48.125 " | 狭い | 表面または茎 | みろ4 | 13.25 " | ¥35,687 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。