LITHONIA LIGHTING FMML 7 830 LED フラッシュ マウント ラウンド ホワイト アルミニウム 3000K 9.3 ワット
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDフラッシュマウント |
色温度 | 3000K |
CRI | 80 |
グリーン認証またはその他の認定 | エネルギースター |
高さ | 1.75 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 7.25 " |
ルーメン | 642 |
ワットあたりのルーメン | 63.0 |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | -17度から35度C |
電圧 | 120 |
保証 | 5年 |
出力 | 9.3 |
幅(Width) | 7.25 " |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 20.07 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 長さ | 色温度 | CRI | レンズの種類 | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 温度。 範囲 | 保証 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMLRL 11 14840 M4 | 11 " | 4000K | 85 | ホワイトアクリル | 1100 | 69 | 0〜85度F | 5 年 | ¥19,086 | ||
FMLRL 14 20840 M4 | 14 " | 4000K | 85 | ホワイトアクリル | 1600 | 67 | 0〜85度F | 5 年 | ¥24,599 | ||
FMSATL 13 14840 BN M4 | 13 " | 4000K | 80 | ホワイトアクリル | 1100 | 63 | -10度から85度F | 5年 | ¥35,466 | ||
FMSATL 13 14840 BZA M4 | 13 " | 4000K | 80 | ホワイトアクリル | 1100 | 63 | -10度から85度F | 5年 | ¥37,642 | ||
FMSATL 16 20840 BN M4 | 16 " | 4000K | 80 | ホワイトアクリル | 1600 | 63 | -10度から85度F | 5年 | ¥37,068 | ||
FMSATL 16 20840 BZA M4 | 16 " | 4000K | 80 | ホワイトアクリル | 1600 | 63 | -10度から85度F | 5年 | ¥47,272 | ||
FMLL 9 30840 | 48 " | 4000K | 80 | ホワイトアクリル | 3100 | 63 | -10度から85度F | 5年 | ¥49,895 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。