LITHONIA LIGHTING FHE 632 ND 2 / 3CS89ウェットロケーションフィクスチャT8w 192-120v
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
アイテム価格 | ウェットロケーションフィクスチャ |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から104度F |
バラスト量 | 2 |
バラストタイプ | 電子インスタントスタート |
器具タイプ | 高圧ホースダウン |
フィクスチャワット数 | 192W |
高さ | 6" |
ハウジング仕上げ | 高光沢、焼付白色エナメル |
住宅資材 | グラスファイバー |
IP評価 | 65、66、67 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 6 |
ランプの種類 | T8 |
ランプワット | 32 |
長さ | 51.88 " |
レンズの種類 | アクリル |
取り付け | 表面またはサスペンション |
UPC | 745976061036 |
電圧 | 120〜277 |
幅(Width) | 14.62 " |
船の重量(kg) | 11.41 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 133.35 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。