LITHONIA LIGHTING EJS 2 96T8 MVOLTGEB10IS産業用蛍光灯器具59wt8
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレミアムシリーズ蛍光灯器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | 32〜104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
チャネルコネクタ | クォーターターンラッチ付きチャンネルカバー、エンドプレートをねじ込みます |
チャネル幅 | 4-3 / 8」 |
器具タイプ | 汎用プレミアムシリーズ |
フィクスチャワット数 | 104 |
高さ | 4.25 " |
ハウジング仕上げ | 高光沢、焼付白色エナメル |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | F96T8 |
ランプワット | 59 |
長さ | 96 " |
金属ゲージ | 20 |
取り付け | 個別に、行、表面に直接、中断 |
リフレクタータイプ | 開口部なし |
推奨ランプ商品番号 | 1NZ23 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 9.37 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 247.65 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 取り付け | バラスト量 | 器具タイプ | リフレクタータイプ | 幅(Width) | フィクスチャワット数 | 高さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 2 96 T8 Mボルト GEB10IS | 個別にまたは連続して、表面に直接または一時停止 | 1 | 汎用スタンダードシリーズ | 開口部なし | 12 " | 100 | 4" | 標準シリーズ蛍光灯器具 | ¥34,027 | 見積依頼
| |
LA 2 96 T8 MVOLT GEB10IS | 個別にまたは連続して、表面に直接または一時停止 | 1 | 汎用スタンダードシリーズ | 開口部 | 12 " | 100 | 4" | 標準シリーズ蛍光灯器具 | ¥42,982 | 見積依頼
| |
EJA 4 96T8 Mボルト GEB10IS | 行または個別、表面または吊り下げ | 2 | 汎用プレミアムシリーズ | 開口部 | 16 " | 338 | 5.5 " | プレミアムシリーズ蛍光灯器具 | ¥81,421 | 見積依頼
| |
EJ 4 96T8 Mボルト GEB10IS | 行または個別、表面または吊り下げ | 2 | 汎用プレミアムシリーズ | 開口部なし | 16 " | 338 | 5.5 " | プレミアムシリーズ蛍光灯器具 | ¥61,676 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。