入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤレス占有センサー |
色 | ホワイト |
コミュニケーション方法 | 900MHz RF |
カバレッジ | 1800 sq.ft |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
インストールの種類 | 天井 |
電源 | 単三リチウム電池 |
センサータイプ | パッシブ赤外線 |
時間遅延 | 調節可能 |
タイマー範囲 | 30秒30分まで。 |
視角 | 360度の大きな動き |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 6.07 |
HSコード | 8536509065 |
プロダクト | モデル | カバレッジ | センサータイプ | 視角 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CM9WR | 450平方フィート | パッシブ赤外線 | 360度の小さな動き | ¥39,049 | ||
CM PDT 9 WR | 450平方フィート | デュアルテクノロジー(PIR /マイクロフォニック) | 360度の小さな動き | ¥49,079 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。