LITHONIA LIGHTING A15Uリフレクター隠しオープン
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
アイテム価格 | HIDフィクスチャリフレクター |
高さ | 8.25 " |
マッチコード | A |
リフレクタータイプ | Open |
屈折望遠鏡/屈折望遠鏡 | アルミ |
山へのスペース高さの比率 | 1.7 |
UPC | 784231015759 |
幅(Width) | 14.12 " |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 37.34 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。