LITHONIA LIGHTING 2VTL4R 48L ADP EZ1 LP840Ledパラボリックキット4000k2 x 4
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LED放物面フィクスチャレトロフィットキット |
色温度 | 4000K |
CRI | 82 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 3.75 " |
LEDの交換 | 3ランプLFL |
長さ | 48 " |
ルーメン | 4500 |
ワットあたりのルーメン | 91 |
温度。 範囲 | 0〜104度F |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 5年 |
出力 | 49 |
幅(Width) | 22.5 " |
船の重量(kg) | 8.96 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 9405103000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色温度 | LEDの交換 | 長さ | ルーメン | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VTL4R 48L ADP EZ1 LP835 | 3500K | 3ランプLFL | 48 " | 4500 | 49 | ¥59,408 | ||
2VTL2R 33L ADP EZ1 LP835 | 3500K | Uベンド | 22.625 " | 3300 | 37 | ¥63,486 | ||
2VTL2R 33L ADP EZ1 LP840 | 4000K | Uベンド | 22.625 " | 3300 | 37 | ¥47,130 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。