LITHONIA LIGHTING 115 10S RN 120 R2DAフィクスチャロードウェイ100w
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エリア/道路 |
有り | |
高さ | 27 " |
ハウジング仕上げ | 塗られた灰色 |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプの種類 | HPS |
ランプワット | 100 |
長さ | 10 " |
レンズの種類 | ドロップアクリル |
配光 | タイプII |
ソケットタイプ | モーグル |
推奨ランプ商品番号 | 2V519 |
UPC | 00784231172483 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 7.23 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 70.1 |
船幅(cm) | 35.05 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。