ACORN 1652-1-BP-04-Mペナルティバスルームシンクステンレス鋼壁
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
アイテム価格 | ペナルティバスルームシンク |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 4" |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 5" |
お椀型 | オーバル |
ボウルサイズ | 9-1/2" x 14-3/4" |
色 | ステンレス鋼 |
ドレン開口部 | 1.5 " |
蛇口の操作 | プッシュボタン |
注ぐ速さ | 0.5 gpm |
ゲージ | 14 |
装着タイプ | 壁 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 12.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 18 " |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口付き |
船の重量(kg) | 18.45 |
船高(cm) | 52.83 |
船の長さ(cm) | 78.49 |
船幅(cm) | 44.96 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1657-1-BP-04-M | 14.5 " | 12.5 " | ¥190,185 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。