入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 引き出しスライド |
閉じた長さ | 18 " |
クロージャタイプ | 従来型の |
色 | ナチュラル |
戻り止めタイプ | でホールド |
切断方法 | 非切断 |
拡張タイプ | 3/4エクステンション |
終了 | 亜鉛メッキ |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 1 25 / 64 " |
負荷容量 | 100ポンド |
材料 | ステンレス鋼 |
最大。 引き出し幅 | 18 " |
装着タイプ | サイドまたはハード |
製品データシート | accuride-ss2028-18p.pdf |
スクリューサイズ | #8 |
ねじタイプ | なべ頭 |
サイドマウントロードキャップ。 ペアあたり | 100ポンド |
サイドスペース | 0.38 " |
移動距離 | 12-39 / 64」 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8302423015 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 閉じた長さ | 移動距離 | 負荷容量 | 材料 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS2028-22P | 22 " | 15-33 / 64」 | 100ポンド | ステンレス鋼 | 2 | ¥26,698 | ||
SS2028-24P | 24 " | 18-29 / 64」 | 100ポンド | ステンレス鋼 | 2 | ¥28,084 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。