ACCURIDE C 9301-24D 引き出しスライド、ソフトクローズ長さ24インチ、2個パック
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
アイテム価格 | 引き出しスライド |
閉じた長さ | 24 " |
クロージャタイプ | ソフトクローズ |
色 | シルバー |
切断方法 | 非切断 |
拡張長さ | 60 " |
拡張タイプ | フル |
終了 | 亜鉛メッキ |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 1 13 / 16 " |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | 鋼 |
最大。 引き出し幅 | 42 " |
装着タイプ | サイド、フラットまたはブラケット |
製品データシート | accuride-c-9301-18d.pdf |
スクリューサイズ | #8 |
ねじタイプ | なべ頭 |
サイドマウントロードキャップ。 ペアあたり | 500ポンド |
サイドスペース | 0.75 " |
移動距離 | 24 " |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 5.71 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302423015 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。