入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キー付き南京錠 |
ボディカラー | シルバー |
ボディフィニッシュ | クロムメッキ |
身長 | 2 5 / 64 " |
ボディ材質 | クロムメッキ真鍮 |
ボディスタイル | 長方形の |
肉厚 | 63 / 64 " |
身幅 | 2 15 / 64 " |
コントロールキーのログインが必要 | はい |
キーの種類 | キーが異なる |
キー溝タイプ | 歩哨 |
バンパーの数 | 0 |
ピン数 | 0 |
キー番号で開きます。 | セントリーキー |
キーの再生成可能 | いいえ |
セキュリティレベル | 高セキュリティ |
シャックル構成 | U字型 |
シャックル径 | 3 / 8 " |
シャックルの高さ | 2" |
シャックル素材 | 硬化ホウ素 |
シャックルタイプ | Open |
シャックル幅 | 1 3 / 32 " |
形状 | 長方形の |
耐候性 | いくつかの耐食性 |
船の重量(kg) | 0.6 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8301100000 |
プロダクト | モデル | シャックル素材 | 身長 | 肉厚 | シャックルタイプ | シャックル幅 | 耐候性 | 身幅 | キーの再生成可能 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLM330 / 25B-KD | 硬化ホウ素 | 1 37 / 64 " | 7 / 8 " | Open | 1" | スーパーウェザープルーフIP68、完全防塵プルーフは継続的な水没に耐えます | 1 57 / 64 " | - | ¥35,717 | ||
PLM330 / 50B-KD | 硬化ホウ素 | 1 37 / 64 " | 7 / 8 " | Open | 1" | スーパーウェザープルーフIP68、完全防塵プルーフは継続的な水没に耐えます | 1 57 / 64 " | - | ¥36,635 | ||
PLM340 / 25B-KD | 硬化ホウ素 | 2 5 / 64 " | 63 / 64 " | Open | 1 3 / 32 " | スーパーウェザープルーフIP68、完全防塵プルーフは継続的な水没に耐えます | 2 15 / 64 " | - | ¥42,357 | ||
PLM340 / 50B-KD | 硬化ホウ素 | 2 5 / 64 " | 63 / 64 " | Open | 1 3 / 32 " | スーパーウェザープルーフIP68、完全防塵プルーフは継続的な水没に耐えます | 2 15 / 64 " | - | ¥43,403 | ||
PLM350 / 25B-KD | 硬化ホウ素 | 2 5 / 64 " | 1.187 " | Open | 1.25 " | スーパーウェザープルーフIP68、完全防塵プルーフは継続的な水没に耐えます | 2 53 / 64 " | はい | ¥57,457 | ||
PLM350 / 50B-KD | 硬化ホウ素 | 2 17 / 64 " | 1.187 " | Open | 1.25 " | スーパーウェザープルーフIP68、完全防塵プルーフは継続的な水没に耐えます | 2 53 / 64 " | はい | ¥58,382 | ||
PL330 / 25B-KD | 硬化ホウ素 | 1 37 / 64 " | 7 / 8 " | Open | 1" | いくつかの耐食性 | 1 57 / 64 " | はい | ¥25,937 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。