入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 堆肥化可能な缶ライナー |
ロール/パックあたりのバッグ | 40 |
容量 | 48ガロン。 |
色 | グリーン |
高さ | 48 " |
長さ | 48 " |
材料 | 堆肥化可能なプラスチック |
強度評価 | エクストラヘビー |
厚さ | 0.85mil。 |
UPC | 733878701822 |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 3.33 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 3923210095 |
原産国 | US |
モデル | ロール/パックあたりのバッグ | 容量 | 高さ | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-01-568 | 50 | 32ガロン。 | 48 " | 48 " | 0.85mil。 | 33 " | ¥13,393 | |
8105-01-568 | 45 | 13ガロン。 | 30 " | 30 " | 0.85mil。 | 24 " | ¥6,396 | |
8105-01-568 | 48 | 30ガロン。 | 39 " | 39 " | 1.1mil。 | 30 " | ¥11,887 | |
8105-01-568 | 30 | 64ガロン。 | 60 " | 60 " | 0.85mil。 | 48 " | ¥14,371 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。