ABILITY ONE 8105-01-534-7341齧歯類忌避ライナー45ガロンクリア-65パック
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
アイテム価格 | ネズミよけゴミ袋 |
ロール/パックあたりのバッグ | 65 |
容量 | 45ガロン。 |
色 | クリア |
高さ | 45 " |
長さ | 45 " |
材料 | LDPE |
マックス 負荷 | 75ポンド |
パッケージ構成 | フラットパック |
シール | 星 |
強度評価 | スーパーヘビー |
厚さ | 2mil。 |
UPC | 994140538731 |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 7.05 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 3923210095 |
原産国 | US |
モデル | ロール/パックあたりのバッグ | 容量 | 色 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-01-534 | 65 | 45ガロン。 | ブラック | 45 " | 45 " | 40 " | ¥10,518 | |
8105-01-534 | 65 | 55ガロン。 | クリア | 52 " | 52 " | 37 " | ¥10,926 | |
8105-01-534 | 55 | 55ガロン。 | ブラック | 52 " | 52 " | 37 " | ¥10,442 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。