ABILITY ONE 8105-01-517-1365ライナー12〜16ガロンクリア-1000パック
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
アイテム価格 | ゴミ袋 |
ロール/パックあたりのバッグ | 1000/1 |
容量 | 12から16ガロン。 |
色 | クリア |
高さ | 33 " |
長さ | 33 " |
材料 | ポリエチレン |
マックス 負荷 | 25ポンド |
パッケージ構成 | フラットパック |
シール | 星 |
強度評価 | 光 |
厚さ | 8micron |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 7.82 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 36.07 |
HSコード | 3923210095 |
原産国 | US |
モデル | 厚さ | ロール/パックあたりのバッグ | 容量 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 材料 | マックス 負荷 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-01-517 | 12micron | 250/1 | 33ガロン。 | 33 " | 40 " | 40 " | 高密度ポリエチレン | 55ポンド | ¥10,044 | |
8105-01-517 | 6micron | 2000/1 | 4ガロン。 | 25 " | 18 " | - | ポリエチレン | 20ポンド | ¥11,560 | |
8105-01-517 | 10micron | 500/1 | 20から30ガロン。 | 30 " | 37 " | - | 高密度ポリエチレン | 45ポンド | ¥12,686 | |
8105-01-517 | 12micron | 500/1 | 20から30ガロン。 | 30 " | 37 " | - | 高密度ポリエチレン | 55ポンド | ¥20,304 | |
8105-01-517 | 9micron | 250/1 | 33ガロン。 | 33 " | 33 " | 40 " | 高密度ポリエチレン | 40ポンド | ¥8,030 | |
8105-01-517 | 12micron | 250/1 | 40から45ガロン。 | 40 " | 48 " | - | 高密度ポリエチレン | 55ポンド | ¥12,033 | |
8105-01-517 | 14micron | 200/1 | 55から60ガロン。 | 38 " | 60 " | - | 高密度ポリエチレン | 60ポンド | ¥15,529 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。