入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴミ袋 |
ロール/パックあたりのバッグ | 100 |
容量 | 37ガロン。 |
色 | クリア |
高さ | 38 " |
材料 | LDPE |
マックス 負荷 | 25ポンド |
パッケージ構成 | フラットパック |
シール | 星 |
強度評価 | M |
厚さ | 0.5mil。 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 3923210095 |
原産国 | US |
モデル | 強度評価 | ロール/パックあたりのバッグ | 容量 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-01-517 | エクストラヘビー | 250/1 | 33ガロン。 | 0.7mil。 | 33 " | クリア | 39 " | 39 " | ¥13,880 | |
8105-01-517 | 光 | 50/1 | 7から10ガロン。 | 0.35mil。 | 24 " | クリア | 23 " | - | ¥8,083 | |
8105-01-517 | M | 100/1 | 20から30ガロン。 | 0.5mil。 | 30 " | クリア | 36 " | - | ¥8,922 | |
8105-01-517 | ヘビー | 250/1 | 45ガロン。 | 0.6mil。 | 27.38 " | クリア | 46 " | - | ¥11,708 | |
8105-01-517 | エクストラヘビー | 125/1 | 40から45ガロン。 | 0.8mil。 | 40 " | クリア | 46 " | - | ¥9,486 | |
8105-01-517 | エクストラヘビー | 100/1 | 55から60ガロン。 | 1mil。 | 38 " | クリア | 58 " | - | ¥11,375 | |
8105-01-517 | スーパーヘビー | 15/10 | 55から60ガロン。 | 1.5mil。 | 38 " | クリア | 58 " | 58 " | ¥16,094 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。