ABILITY ONE 7920-01-513-3309モップハンドルクイックドロップサイドゲート57
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
アイテム価格 | ウェットモップハンドル |
カラーコーディングシステム | いいえ |
接続タイプ | サイドゲート |
ハンドルの色 | ナチュラル |
ハンドルの長さ | 57 " |
ハンドル材料 | 木材 |
モップスタイル | ストリング、ストリップ、チューブ |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 171.45 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | ハンドルの長さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7920-00-205 | ねじと蝶ナットの締め付けヘッド | 54 " | モップハンドル | ¥4,464 | ||
7920-00-205 | 防錆鋼製スプリングレバーヘッド | 60 " | モップハンドル | ¥5,567 | ||
7920-00-267 | ねじと蝶ナットの締め付けヘッド | 60 " | モップハンドル | ¥5,021 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。