ABILITY ONE 7920-00-559-8464スポンジイエロー3-5 / 8in L 5-3 / 4in W-60パック
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
アイテム価格 | スポンジ |
研磨材 | 光 |
色 | イエロー |
長さ | 3.625 " |
材料 | セルロース |
厚さ | 1.75 " |
使用 | 一般的用途 |
幅(Width) | 5.75 " |
船の重量(kg) | 4.44 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 3921190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 研磨材 | 色 | 長さ | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7920-00-161 | 光 | ナチュラル | 2.25 " | セルロース | 1.375 " | 2.25 " | ¥4,966 | ||
7920-00-884 | 光 | ナチュラル | 4.25 " | セルロース | 2.125 " | 6.25 " | ¥1,704 | ||
(12) 5LG63 | なし | ナチュラル | 3.625 " | 天然セルロース | 1.75 " | 5.75 " | ¥13,260 | ||
7920-01-626 | - | グリーン、イエロー | 4-1 / 2」 | 泡 | 1" | 3" | ¥580 | ||
7920-00-559 | - | グリーン | 5-3 / 4」 | セルロース | - | 3-5 / 8」 | ¥49,006 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。