入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 巻き尺 |
ベルトクリップ | はい |
ブレードコーティング | クリア |
ブレードカラー | イエロー |
ブレードの長さ | 25ft。 |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレード幅 | 1" |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | ABS |
ケースの種類 | 閉店 |
卒業タイプ | インチ/フィート |
卒業 | 1/32" 最初は6"、それ以降は1/16" |
ロックタイプ | スライド |
測定タイプ | SAE /メトリック |
傑出した | 7のフィート |
スタッドマーキング | いいえ |
ヒントスタイル | 2-リベットフック |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 4.57 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。