入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 内側コーナーブラケット、8穴 |
色 | クリア |
ディメンションA | 80 mm |
寸法B | 80 mm |
ディメンションC | 6 mm |
外形寸法D | 20 mm |
寸法E | 18 mm |
次元F | 40 mm |
寸法G | 76 mm |
寸法H | 8.3 mm |
終了 | 陽極酸化 |
グレード | 6105-T5 |
材料 | アルミニウム |
穴の数 | 8 |
UPC | 610074057581 |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8302496085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。