定額配送

定額配送で 円4505

80/20 40-2425 マウント ブロック、M8 x 1.25 ネジ、アルミニウム、クリア | AA7XTR 16U341

80/20 40-2425 マウントブロック、M8 x 1.25 ネジ、アルミニウム、クリア

品目: AA7XTR型: 40-2425相互参照: 16U341
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,174 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemパネルマウントブロック
A(ねじサイズ)10.49 mm Cボア、深さ8.64 mm、6.3 mmスルーホール
B14.15 mm
C7.24 mm
色圏クリアシルバー
D34.29 mm
E26.01 mm
F26.49 mm
ファスナーねじサイズ8 mm
仕上げクリアアルマイト
スロット幅8.2 mm
GM8 X 1.25
学年グレード6063-T6
H11.61 mm
ファスナー付きYes
J10.01 mm
K6 mm
L3.3 mm
材料アルミ
全体の高さ31.171875 mm
全体の長さ(Overall Length)34.3125 mm
全幅26.203125 mm
シリーズ40シリーズ
互換性のあるブランドとシリーズ40シリーズ、80/20
含まれていますスライドインエコノミーTナット(センタースレッド付き)、ソケットヘッドキャップスクリュー
取り付け穴の数1
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.063
船高(cm)3.18
船の長さ(cm)3.43
船幅(cm)2.65
HSコード7616995090
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 40-2425 マウントブロック、M8 x 1.25 ネジ、アルミニウム、クリア
¥2,174 /単価