80/20 2751 ローラー ホイール ブラケット アセンブリ、長さ 3-1/8 インチ、ナイロン PA ガラス繊維強化
入手する Wednesday, 7月 23
¥9,908 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | ローラーホイールブラケットアセンブリ |
A(ねじサイズ) | 1" |
ブラケット(数量) | 2750(1) |
ブラケットの仕上げ | クリアアルマイト |
キャリッジ仕上げ | アルマイト |
キャリッジタイプ | ローラー |
材料 | ガラス繊維強化ナイロン |
プロセス | 射出成形 |
潤滑が必要 | 潤滑剤は不要 |
ローラー仕上げ | アルマイト |
シリーズ | 10シリーズ |
ホイール(数量) | 2281(2) |
ホイールカラー | ブラック |
キャリッジ幅 | 1" |
併用 | ドアフレーム、リニアグライド、トラックシステム |
潤滑剤付き | 潤滑剤付属 |
最高使用温度 | 150°F |
最低動作温度 | 0°F |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.1125 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8482105012 |
原産国 | US |
商品の詳細:
- キャリッジフィニッシュ(クリアアルマイト)
製品を探す
- タイタン ファスナー AES04120
- GATES 84003380 V ベルト、長さ 37.95 インチ、幅 0.658 インチ、Gates 独自のコンパウンド
- PALMGREN 9611351 AVC40 アングルバイス、クレードルスタイル、4インチジョー開口部
- 承認されたベンダー 20PJ20 マスキングテープ 長さ 60 ヤード x 幅 1/2 インチ ブルー
- CALBRITE S60512TR00 ねじ付きロッド、1/2 インチ - 13 ねじサイズ、SS、長さ 12 フィート、グレード 316、研磨済み
- EATON P3BFDB3020GN サーキットブレーカープラグインユニット、240/480/600 VAC、20A、4線、Fdbフレーム
- EATON DR2-2025-03 負荷リアクタ、230 VAC、25A、0.5 mH、3 パーセントインピーダンス、高さ 5.8 インチ x 幅 7.2 インチ
詳細はこちら
- キーシャフト
- トゥエコ
- ハーテル
- レールヘッドギア
- カプリツール
- スポッティングドリルビット
- フライヤー
- インラインストレーナー
- IEC電磁接触器
- バリアグラブ
- PLAST-O-MATIC TEBVC シリーズ ヘビーデューティ ON/OFF アクチュエータ ボールバルブ
- ルマプロ コードリールライト
- CONDOR コーティング手袋、スムース、パームディップ、ホワイト
- LUMAPRO ハンドランプ コードリール
- JOHN GUEST メトリック スイベル オス エルボ、BSPT スレッド、アセタール ブラック
- OHAUSプレシジョンベンチスケール
- ZSI-FOSTER 標準、キャップ スクリュー アセンブリ
- COOPER B-LINE SB16 シリーズ ソリッドバーストリンガー
- HUMBOLDT HCM-5000P メーソンリーシリーズ プリズムマシン
- REGAL 汎用ジョバー長ツイストドリルセット HSS
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 2751 ローラー ホイール ブラケット アセンブリ、長さ 3-1/8 インチ、ナイロン PA ガラス繊維強化
¥9,908 /単価