定額配送

定額配送で 円4505

80/20 2099 ツールハンガー、スライドイン、耐荷重 68kg、ナイロン | AF8ZWH 29PA29

80/20 2099 ツールハンガー、スライドイン、耐荷重 68kg、ナイロン

品目: AF8ZWH型: 2099相互参照: 29PA29
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,934 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemツールハンガー
A(ねじサイズ)0.81 "
アタッチメントタイプフック
B1.95 "
C1.156 "
色圏ブラック
D0.344 "
E0.975 "
F0.475 "
仕上げ 
プロフィールタイプ単発講座
スロット幅0.3 "
G0.19 "
H0.225 "
ファスナー付きいいえ
JR 0.098インチ×0.354インチ
材料ナイロン
取付穴径3 / 8 "
装着タイプスライドイン
全体の高さ1 3 / 16 "
全体の長さ(Overall Length)2"
全幅3 / 16 "
プロセス成形
シリーズ10シリーズ
ボトム休診⽇
互換性のあるシリーズ80/20、10シリーズ
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.0045
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)5.08
HSコード3902205000

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC材料価格
80/20 2100 ツールハンガー、スライドイン、耐荷重 68kg、ナイロン | AF8ZWJ 29PA30 21001.25 "2.9 "1.67 "ナイロン¥4,115

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 2099 ツールハンガー、スライドイン、耐荷重 68kg、ナイロン
¥2,934 /単価