定額配送

定額配送で 円4505

80/20 14095 インサイドコーナーブラケット、8 穴、57mm x 58mm x 57mm、アルミニウム、クリア | AE4EZF 5JRT4

80/20 14095 インサイドコーナーブラケット、8穴、57mm x 58mm x 57mm、アルミニウム、クリア

品目: AE4EZF型: 14095相互参照: 5JRT4
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,583 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item内側コーナーブラケット、8穴
A(ねじサイズ)57 mm
B57 mm
C15.12 mm
色圏グレー、ナチュラル
D13.5 mm
E30 mm
F6 mm
スロット幅8.140625 mm
G38.2 mm
H3 mm
内側コーナーブラケットスタイルスタンダード
J9 mm
K29.32 mm
L58 mm
M7 mm
材料アルミ
N9.75 mm
全体の高さ57 mm
全体の長さ(Overall Length)57 mm
全幅58 mm
P11.12 mm
カテゴリー別デュアルサポート付き内側コーナーブラケット
シリーズ30シリーズ
コネクタ タイプ内角ブラケット
取り付け穴の数8
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.108
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)7.62
HSコード8302496085
原産国CN

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC材料仕上げ価格
80/20 14111 インサイドコーナーブラケット、8 穴、86mm x 88mm x 86mm、アルミニウム、クリア | AE4EZB 5JRT0 1411186 mm86 mm4.03 mmアルミナチュラル¥3,573

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 14095 インサイドコーナーブラケット、8穴、57mm x 58mm x 57mm、アルミニウム、クリア
¥1,583 /単価