入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンドキャップ |
色 | ブラック |
ディメンションA | 45 mm |
寸法B | 90 mm |
ディメンションC | 4 mm |
終了 | |
材料 | ABS |
プロセス | 成形 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12262-2 | 45 mm | 45 mm | 4 mm | ABS | ¥1,045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。