アイテム価格 | 胴縁ケーブルスタッカー |
クリップタイプ | 複数のケーブル |
色 | ホワイト |
高さ | 0.75 " |
長さ | 3.84 " |
材料 | 再生プラスチック |
取付方法 | ネイルマウント |
スロットの高さ | 0.47インチ |
スロット幅 | 3 で 0.25 スロット、1 インチで 0.5 スロット |
温度。 範囲 | -40から194 F |
UPC | 00054007499183 |
幅(Width) | 1.19 " |
船の重量(kg) | 3.11 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。