入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮チューブ |
色 | クリア |
縮小後のID | 0.093 " |
縮小前のID | 0.187 " |
長さ | 6" |
材料 | ポリフッ化ビニリデン |
最大電圧 | 900 |
収縮率 | 2:1 |
収縮温度 | 250度F |
温度。 範囲 | -131〜 + 275 F |
収縮後の肉厚 | 0.01 " |
ウォールタイプ | 薄い壁 |
幅(Width) | 0.19 " |
ワイヤー範囲 | In |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 縮小後のID | 縮小前のID | 収縮後の肉厚 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MFP-1 / 2 "-PK100をクリア | 0.25 " | 0.5 " | 0.012 " | 0.5 " | ¥97,065 | |
MFP-1 / 4 "-PK100をクリア | 0.125 " | 0.25 " | 0.012 " | 0.25 " | ¥58,601 | |
MFP-1 / 8 "-PK100をクリア | 0.062 " | 0.125 " | 0.01 " | 0.12 " | ¥34,633 | |
MFP-3 / 4 "-PK100をクリア | 0.375 " | 0.75 " | 0.017 " | 0.75 " | ¥183,704 | |
MFP-3 / 64 "-PK100をクリア | 0.023 " | 0.046 " | 0.01 " | 0.046 " | ¥27,731 | |
MFP-3 / 8 "-PK100をクリア | 0.187 " | 0.375 " | 0.012 " | 0.375 " | ¥64,559 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。