入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プル/カットマウント可能なテープディスペンサー |
色 | グレー |
構造 | 金属 |
高さ | 2" |
長さ | 9" |
最大テープ幅 | 1 "/ 24 mm |
電源要件 | マニュアル |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8422309190 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 最大テープ幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-75 | 5" | 9 5 / 16 " | 2 "/ 48 mm | 4.75 " | ¥32,546 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。