入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水フィルターシステム |
色 | ホワイト |
接続 | 1 / 2 "NPT |
ろ材 | 活性炭 |
注ぐ速さ | 3.34 gpm |
ヘッド素材 | アイソプラスト |
住宅資材 | ポリプロピレン |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 3 |
ミン。 圧力 | 25のプサイ |
必要なカートリッジの数 | 1 |
全体の深さ | 4 1 / 2 " |
全体の高さ | 23 1 / 2 " |
全幅 | 4 1 / 2 " |
圧力降下 | 1のプサイ |
軽減 | 塩素、堆積物、味および臭い |
船の重量(kg) | 2.03 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。