入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファイバーディスク |
研磨材 | セラミックグレイン |
研磨タイプ | コーティングされました |
直径 | 4 1 / 2 " |
グリット | 80 |
マックス。 RPM | 13,300 RPM |
取付穴サイズ | 5 / 8」-11 |
船の重量(kg) | 0.19 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。