3M 7200-28x14 ストリッピング パッド 28 インチ x 14 インチ ブラック、10 パック
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
アイテム価格 | ストリッピングパッド |
色 | ブラック |
材料 | 不織布ナイロン/ポリエステル繊維 |
サイズ | 28 "×14」 |
速度 | 175から600 rpm |
船の重量(kg) | 5.68 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 71.63 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。