3M 5702 マーキングテープロール 3 インチ W 黒/黄、12 パック
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
アイテム価格 | フロアマーキングテープ |
色 | イエロー/ブラック |
直径 | 4 26 / 63 " |
長さ | 108ft。 |
材料 | ビニール |
パターン | 縞模様の |
パフォーマンス温度 | 40〜170度F |
形状 | ロール |
厚さ | 4.2mil。 |
UPC | 005400711255 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 5.84 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。