3M 5300 クリーニング パッド 23 インチ ブルー、5 パック
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
アイテム価格 | クリーニングパッド |
センターホール | 3-3 / 4」 |
色 | 青 |
材料 | 不織布ナイロン/ポリエステル繊維 |
サイズ | 23 " |
速度 | 175から600 rpm |
船の重量(kg) | 2.45 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 59.44 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
5300 | 24 " | ¥28,978 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。