3M 5100-20x14 バフパッド 20 インチ x 14 インチ レッド、10 パック
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
アイテム価格 | バフパッド |
色 | レッド |
材料 | 不織ポリエステル繊維 |
サイズ | 20 "×14」 |
速度 | 175から600 rpm |
船の重量(kg) | 2.35 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 37.08 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
5100 | 12 "×18」 | ¥10,812 | |
5100 | 12 " | ¥8,837 | |
5100 | 16 " | ¥11,919 | |
5100 | 24 " | ¥28,033 | |
5100-28x14 | 28 "×14」 | ¥35,126 | |
5100-32x14 | 32 "×14」 | ¥38,553 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。